BOOST X リチウム ジャンプスターター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13723109 品番GBX45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

NOCOのジャンプスターター、GBX45です。
12ボルトバッテリー向けのコンパクトジャンプスターターです。
ガソリン車は最大6.5L、ディーゼル車は最大4.0L に対応しています。 自動車、オートバイ、トラック、ATV、ボート、バン、SUV、トラクターなどの12ボルト車両に対応します。
USB-TypeCテクノロジーを搭載し、急速充電に対応しています。完全に充電する場合は、約48分。全く充電がない状態でも、わずか5分程度の充電でジャンプスタートすることができます。
USB-TypeC パワーデリバリー を使用することでお持ちの小型デバイスを60W で急速充電可能です。
UltraSafeテクノロジーをさらに改良しました。逆接続保護機能、スパークプルーフテクノロジーによりミスをした場合でも危険になることはありません。また改良された熱効率と電力管理により、より優れた性能とバッテリー寿命を実現しました。

本体質量(kg)0.98 最大電流(A)1250 対応【エンジンサイズ】ガソリン〜6.5L / ディーゼル 4.0L 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)【5w】8【60w】0.8 動作温度(℃)【-20 〜 + 50】 適応アクセサリGBC003 : バッテリークランプ / GBC007 : アイレットケーブル / GBC101 : GBX45専用ケース バッテリー容量(Wh)31 USB【USB-TypeA (OUT)】5V 2.1A【USB-TypeC (IN)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)【USB-TypeC (OUT)】5V (1.5A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする