本体
T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の 料理道具
T-fal(ティファール)の フライパン・グリルパン
T-fal(ティファール)の フライパン・炒め鍋
ロイヤルブルー・インテンス フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724071
品番
D53306
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ガス火用で最高ランクのコーティング!
高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。
エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。
キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。
用途
ガス火用
適合
熱源:ガス、電気プレートコイル、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター
材質
本体・底:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂、ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。
寸法(mm)
450×286×66
質量(g)
805
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
47
表面処理
チタン・インテンス コーティング
対応
食洗器:可
満水容量(L)
2.7
食器洗浄機
可
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
※金属製のフライ返し等の調理器具は、コーティング面にキズをつけないよう、角の丸いものをご使用ください。