山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
キャスター付きスリムワゴン タワー 4段 ホワイト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724421
品番
1806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,750
販売価格(税別)
¥
12,500
バスケットに入れる
付属品
スパナ
質量(g)
約5800
備考
-
耐荷重(kg)
21(1段:1 2段:4 3段:6 4段:10
対応
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
寸法(cm)
W13×D48×H80.5(キャスター含む)
内寸(cm)
1段:W12.5×D44.8×H2.8 2段:W12.5×D44.8×H13.8 3段:W12.5×D44.8×H24.8 4段:W12.5×D44.8×H32.8
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません