ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13724518 品番1697
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000
付属品- 適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン、クッション・ストッパー:シリコーン 質量(g)12000 備考- 幅(cm)80 耐荷重(kg)天板:22、スライドテーブル1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)、引き出し1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態) 高さ(cm)13.5 内寸(cm)天板:W80×D37、スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25、引き出し1つあたり:W36.5×D34×H9(最大開口時:D20.5) 奥行き(cm)39.3〜64.3 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする