1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527

1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527
1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527
1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527
1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527
1698 ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック 山崎実業 13724527

ツーウェイキッチン家電下引き出し&スライドテーブル タワー W80 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13724527品番1698
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,100
販売価格(税別)
21,000
付属品-適合(品質表示)本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン、クッション・ストッパー:シリコーン質量(g)12000備考-幅(cm)80耐荷重(kg)天板:22、スライドテーブル1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)、引き出し1つあたり:3(天板に4以上の物を置いた状態)高さ(cm)13.5内寸(cm)天板:W80×D37、スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25、引き出し1つあたり:W36.5×D34×H9(最大開口時:D20.5)奥行き(cm)39.3~64.3再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする