山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の キッチンラック・キッチン小物収納
山崎実業の キッチン棚
キッチン家電下スライドテーブル タワー W80 ホワイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13724536
品番
1684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
付属品
-
適合
(品質表示)本体:スチール(粉体塗装) レール部分:ポリプロピレン クッション・ストッパー:シリコーン
質量(g)
6500
備考
-
耐荷重(kg)
天板:22 スライドテーブル1つあたり:1.5(天板に5以上の物を置いた状態)
寸法(cm)
W80×D39.3〜64.3×H4
内寸(cm)
天板:W80×D37 スライドテーブル1つあたり:W39.5×D25
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません