ゴブランシェニールラグ 撥水 ブーケ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13752658 品番240612889
参考基準価格(税別)¥52,690 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

年中使える洗えるラグ

用途エレガントで上品な花柄のゴブランシェニールラグ。さらっとした肌触りで季節を問わずオールシーズンお使いいただけます。中材に約5mmのウレタンを使用し、程よいクッション性。撥水機能付きで、こぼれた水もサッと拭き取れシミになりにくい!汚れても手洗いできます。また、毛足が短いので掃除機やコロコロがかけやすく掃除もラクラク♪ホットカーペット・床暖房対応で、寒い時期は併せて使うことで暖かく過ごせます。裏面は床を傷つけにくい不織布です。 その他【洗濯】手洗い 材質【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォ-ム5mm【裏面】不織布 厚さ(mm)5 グレー 対応ホットカーペット/床暖房 寸法(cm)230×330 機能撥水 滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする