軽くて扱いやすい平織カーペット ピクシス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 13752755 品番 600089320
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

リーズナブルな折畳カーペット

用途超軽量カーペット。一人暮らしでも持ち運び簡単。弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。 その他洗濯不可 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)3 グレージュ 対応ホットカーペット/床暖房 寸法(cm)【江戸間2帖】176×176 機能軽量 滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする