萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
軽くて扱いやすい平織カーペット ピクシス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
13752798
品番
600089345
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
リーズナブルな折畳カーペット
用途
超軽量カーペット。一人暮らしでも持ち運び簡単。弾力があり復元性に優れていてへたりにくく、ふかふかとした肌触りが特徴。
その他
洗濯不可
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
3
色
グレージュ
対応
ホットカーペット/床暖房
寸法(cm)
【江戸間4.5帖】261×261
機能
軽量
滑り止め効果
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません