萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
13752965
品番
600098320
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
デザイン性のある敷き詰めタイプの折畳カーペット。
用途
敷き詰めても中敷でもつかえる抗菌機能付きデザインカーペット。ローループ&ハイカットで2パターンの肌触りを味わえるのが特徴。高級感があり、ペットやお子様のいるご家庭におススメです。
その他
洗濯不可
材質
ポリエステル100%(【裏面】不織布)
厚さ(mm)
5
色
ブルー
対応
ホットカーペット/床暖房
寸法(cm)
【江戸間2帖】176×176
機能
抗菌・防臭
滑り止め効果
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません