抗菌・防臭加工の敷き詰めカーペット シオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1枚) 注文コード 13753105 品番 600098445
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デザイン性のある敷き詰めタイプの折畳カーペット。

用途敷き詰めても中敷でもつかえる抗菌機能付きデザインカーペット。ローループ&ハイカットで2パターンの肌触りを味わえるのが特徴。高級感があり、ペットやお子様のいるご家庭におススメです。 その他洗濯不可 材質ポリエステル100%(【裏面】不織布) 厚さ(mm)5 ブルー 対応ホットカーペット/床暖房 寸法(cm)【本間4.5帖】286×286 機能抗菌・防臭 滑り止め効果なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする