曜日別特売

ドッキングステーション_USB 5Gbps

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード13757951品番USB-DKM10BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。

仕様
【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
注意
※PD対応パソコンである必要があります。
※別途PDアダプタが必要です。
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB 5Gbpsの環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※パソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
※USB Type-C接続のディスプレイには対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする