6300064372 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765188 6300064372 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765188 6300064372 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765188 6300064372 吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット グリーンクロス 13765188

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベット マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13765188 品番 6300064372
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

吹付けプレート ステンシル 文字高200 アルファベットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。 質量(g)50 取付方式マグネット 文字高(mm)約200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×300×1 表示内容B
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする