6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388 6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388 6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388 6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388 6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388 6300064792 吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット グリーンクロス 13769388

吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13769388 品番6300064792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吹付けプレート ステンシル 一旦停止 4枚セット マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 質量(g)1 取付方式マグネット 文字高(mm)約800 寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×1 表示内容一旦停止
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用すると板面が溶けてしまいます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする