曜日別特売
- エスケープレミアム無機ルーフ エスケー化研 13814075

RC-116

エスケープレミアム無機ルーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
色調RC-116 ウルトラマリーン
RC-116 ウルトラマリーン
RC-111 レディシュオレンジ
RC-101 ブリックレッド
RC-112 マルーン
RC-141 キャメルイエロー
RC-117 アースブラウン
RC-118 ブラウン
RC-113 チョコレート
RC-102 チェスナットブラウン
RC-108 アイビーブラウン
RC-119 チャコールグレー
RC-103 ココナッツブラウン
RC-106 グレー
RC-107 ミッドナイトグレー
RC-120 ナチュラルグレー
RC-121 セピアブラウン
RC-104 グリーン
RC-142 フォレストグリーン
RC-114 ディープグリーン
RC-109 ダークグリーン
RC-105 ディープブルー
RC-115 サックスブルー
RC-110 スレートブラック
危険物の数量15000mL
つや艶有
内容量1缶注文コード13814075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

エスケープレミアム無機ルーフ

容量(kg)15危険等級色調RC-116 ウルトラマリーン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性つや艶有

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,750/税込1,925
沖縄地方数量1につき2,850/税込3,135
離島数量1につき2,850/税込3,135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする