ダイニングチェア 2脚 セット天然木 椅子 モダン 取っ手付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 13816105 品番 VC-7480NA
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

美しい木目となめらかな手触りの天然木を使用したダイニングチェア2脚セット。座面には座り心地を追求した厚みと弾力のあるクッションを使用。背もたれにもクッションが付いているので、背中も痛くなりにくくなっています。取っ手付きで軽量なチェアなので持ち運びに便利です。カラーはインテリアに馴染みやすいナチュラルと、高級感のあるダークブラウンの2色。

用途イス・チェア ,ダイニングチェアとして。 材質主材:ラバ-ウッド、張地:合成皮革、座面:ウレタンフォーム ナチュラル タイプ組立式 外寸(cm)(約)幅43×奥行51×高さ80×座面高43

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする