ソファベッド クッション付き 折りたたみ コンパクト 2人掛け ベッド 可愛い 完成品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 13817040 品番 LSF-4888-2P-BE
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

広げるだけでベッドにもなるソファベッド普段はコンパクトソファとして使えて、ワンルームやひとり暮らしのお部屋にもぴったり。家族や友人などの急な来客時には背もたれを伸ばして簡易ベッドとして活躍します。うたた寝をしたい時にお昼寝マット代わりに使うこともおすすめ。可愛いデザインのクッションつき。淡色カラーなので韓国インテリアやホワイトインテリア、北欧インテリアなどナチュラルなお部屋にマッチします。カラーはアイボリー・ベージュ・ブラウン・グレーの4色展開。1台取り入れるだけで可愛いお部屋になる、おすすめのソファベッドです。

用途ソファ・ソファベッド , ソファベッドとして。 材質フレーム:スチール、張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム ベージュ タイプ完成品 外寸(cm)(約)幅110×奥行70/180×高さ60/48×座面高22/11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,777 / 税込 ¥8,555
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする