萩原
萩原の 椅子
萩原の ソファ・ソファ関連品
萩原の ソファ
シンプル デザイン 肘なし ソファ 背もたれ 3段階 リクライニング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
13818555
品番
LSF-4440WH
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインの肘なしソファ。高さを抑えた設計で圧迫感を感じにくくなっています。背もたれ3段階リクライニング仕様
用途
ソファ・ソファベッド , ソファとして。
仕様
●組立式(脚部)●背部3段リクライニング
材質
構造部材:天然木、脚部:塩化ビニール樹脂、張地:合成皮革
色
ホワイト
外寸(cm)
(約)幅88×奥行82〜91×高さ68〜32×座面高32
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,981
/
税込
¥
2,179
沖縄地方
数量1につき
¥
4,801
/
税込
¥
5,281
離島
数量1以上のご注文
お送りできません