スイトリーやわらか耐熱ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本(2m)注文コード13835705品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,899
販売価格(税別)
8,999

工場内作業に頼もしい味方
お手持ちのペール缶にのせるだけで、工作機械の金属片、切削油ヘドロなどを強力に吸引できる、バキュームクリーナーです。
ボディは金属製の湿乾両用。
ホースも耐油性で柔らかく作業性に優れています。

型式DAI-310型寸法(mm)305×H480質量(kg)7.3長さ(m)2電源100V 10A 50/60Hz風量(m3/min)2.863/(MAX)吸引ホース径(mm)32入力(W)1050特性耐油真空圧21.8KPa-2200mmAq(MAX)
注意
※防爆ではございませんので、ガソリン、シンナー、トリクレン等の溶剤や、引火性の強い液体は爆発の危険がありますので、吸引しないでください。
※感電事故を防ぐために、漏電ブレーカーを設置してください。
※濡れた場所でのご使用には、アースをお取りください。
※長時間での連続運転はできません。
※フィルターはまめに取り替えてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする