DD-8012 クーム 結露しにくいウォーターピッチャー パール金属 13849660 DD-8012 クーム 結露しにくいウォーターピッチャー パール金属 13849660

クーム 結露しにくいウォーターピッチャー

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13849660 品番DD-8012
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

二重構造の本体の間にウレタンフォームが注入してありますので、断熱性が良く結露しにくい構造です。軽量、洗いやすい。

材質本体外側:ポリエチレン(耐熱温度60℃)、本体内側・ふた:ポリプロピレン(耐熱温度60℃)、断熱材:ウレタンフォーム(耐熱温度60℃) 質量(g)464 容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×140×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
飲食店
飲食業

結露せず、軽い。注ぎ口がスリムで急ぐと脇からこぼれるので注意。

2025-05-24
用途:
接客
飲食業

お客様への冷水のサービスに使用 ポットのカラーも清潔です
蓋の開閉もスムーズで、水の補給もやりやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする