理研化学
理研化学の アイケア
理研化学の 老眼鏡
老眼鏡(レンズクロス付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
度数
1
注文コード
13853415
品番
E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
度数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
136×45
フレーム
メタル
フレーム色
ブラウン
レンズ
プラスチック
度数
1