老眼鏡(レンズクロス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 度数2 注文コード13853440 品番E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は度数など23種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)136×45 フレームメタル フレーム色ブラウン レンズプラスチック 度数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする