共通摺合温度計 セミ・ミクロ蒸留装置用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13858051 品番003750-10360【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別) アウトレット
¥20,9807,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

共通すり合わせ セミ・ミクロ蒸留装置K型用温度計です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途セミミクロ蒸留装置K型の構成部品です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ほうけい酸ガラス 温度範囲(℃)0〜360
注意
※水銀を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする