カラークリップボード A4 バインダー 縦

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13874275 品番 AFF-CCB001-PK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

A4サイズの書類などを挟めるクリップボード。
柔らかいカラーの全4色。

用途書類の書き込み時や回覧などに 材質PP 寸法(mm)213×313 ピンク サイズA4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
作業時
サービス業

思っていたより薄くてぺらぺらだった。
汚れもあり形も反っていてとても残念でした。
百均で買ったほうがいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする