※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 バルブTR15 タイプバイアス・ラジアルの併用可否:否 チューブサイズ(インチ)14 ・15 注文コード13875271 品番7.5/9.5L-14/15TR15
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はバルブ・タイプ・チューブサイズなど53種類から選べます 他の種類を見る
品番JV005 タイプバイアス・ラジアルの併用可否:否 バルブTR15 適合タイヤサイズ7.5L-14・9.5L-14・7.5L-15・9.5L-15 チューブサイズ(インチ)14 ・15
注意
※・#はバイアス(記号-)とラジアル(記号R)の兼用になります。・実際のチューブカタログの品名と同じ表記をしてありますので、装着前にご確認下さい。・新品タイヤには、新品のチューブを使用して下さい。・個人様宅宛の発送は承れません。法人様か個人事業主様で屋号つけられている場合のみ対応可能となります事を予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする