キングジム
キングジムの 文房具
キングジムの ステープラー/パンチ
キングジムの 手動パンチ
テフレ-ヌ 4穴ミニパンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13876348
品番
TEP10-W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
テフレーヌにも、多穴バインダーにも、とじられる
上下2か所をあけたらテフレーヌにぴったり
連続であければ多穴バインダーにもとじられる
コンパクトな手のひらサイズ
A4・B5・A5用のガイド付き
色
白
穴数
4穴
適合サイズ
A5、B5、A4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93×50×30
穿孔能力(枚)
2
素材
ABS(本体)、スチール(パンチ)
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった