2226 SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226 SIERRA FIELD 13887067 2226 SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226 SIERRA FIELD 13887067 2226 SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226 SIERRA FIELD 13887067 2226 SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226 SIERRA FIELD 13887067 2226 SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226 SIERRA FIELD 13887067

SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13887067 品番 2226
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SIERRA FIELD ADシザー ショルダーバッグ 2226は、シンプルで軽量なカジュアルシリーズのバッグです。スマホだけでなく、小物など楽々入るサイズです。本体背面はベルトに通せるループと、脱着可能なカラビナがあるので使い分けが可能で腰に付けたり、バッグに付けたり、ショルダーベルトで肩から掛ける事ができます。

用途アウトドア・スポーツ・普段使いに。 ネイビー ポケット数【外側】3 特性軽量 ポケット【外側】ファスナーポケット×2・オープンポケット×1 ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】約76〜135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)17×21×2
注意
※本製品は縫製品のため、完全防水ではございません。縫い目等から水がしみ込む事がありますのでご注意ください。記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像に別の色がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする