オフィスチェア 昇降機能 ロッキング機能 回転式 ロッキング調整ノズル付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 13888431 品番 SH-01-OFC-40-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

回転式/昇降機能付きのオフィスチェアです。
シンクロロッキング機能つきで途中固定することが可能です。
ロッキングを調整するノズル付きで簡単に調整可能です。
背もたれ上部は上着を掛けやすい仕様になっています。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ポリエステル グレー 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×67×96-104 座面高さ(mm)43-51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58.5×67×96-104 座面高(cm)43-51
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする