ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの オフィス用チェア(OAチェア)
ホームテイストの 布張り(ファブリック)チェア
デスクチェア 昇降機能 回転式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
13888485
品番
SH-01-RKC-301-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
回転式/昇降機能付きのローバックデスクチェアです。
張地は合皮のソフトレザーで肌触りがよく、座面は程よいクッション性で座り心地も抜群です。
クロームメッキのスチール脚が高級感を演出してくれます。
用途
会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。
材質
スチール(クロームメッキ)、ソフトレザー、合皮
色
ブラック
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×48×64-74
座面高さ(mm)
40-50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×48×64-74
座面高(cm)
40-50
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません