オフィスチェア 昇降機能 回転式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード13888729 品番SH-01-OFC-70-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

体のラインにフィットシンプルかつスタイリッシュなデザインのオフィスチェ0アオッソ。
背もたれが独立した構造となっているので自然なカーブで身体を支えます。
昇降式/座面は47〜55cmまで高さ調整が可能。
OFC-71のみ:
多彩に動く肘掛け(アーム)付き/上下に高さが変えられ、更に肘を置く部分を前後に位置調整可能。時々に合わせて座りやすい姿勢をしっかりサポートしてくれます。

用途会社・事務所のオフィスチェア・チェア・作業用チェア・椅子・イス・ワークチェアとして。 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ポリエステル グリーン 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×63×102〜110 座面高さ(mm)47〜55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×63×102〜110 座面高(cm)47〜55
注意
※お客様組立品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする