ラタン調 チェア 木脚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 13915785 品番 SH-01-HOC-811-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

高級感のあるスエード調の座面×天然木×ポリプロピレン素材の人口ラタンが優しい雰囲気を作り出してくれるチェア。
角の無い丸みのあるデザインでどんなインテリアにもなじみます。
ささくれが無いため衣類の繊維が絡みません
単色でありながら表情豊かなスエード調の生地
天然木を使用した木フレーム

用途会社・事務所の休憩室、待合室のテーブルチェア、チェア、椅子として。 材質天然木(ラバーウッド) ウレタン塗装 ポリエステル ポリプロピレン ベージュ 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×47×80 座面高(cm)46
注意
※完成品です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする