※単品画像1

VS-CB010BK 車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス 13915925 VS-CB010BK 車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス 13915925 VS-CB010BK 車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス 13915925 VS-CB010BK 車載対応 冷蔵冷凍庫10L ベルソス 13915925

車載対応 冷蔵冷凍庫10L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(10L) 注文コード13915925 品番VS-CB010BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車載対応冷蔵冷凍庫、自宅でも車でも大活躍。
アウトドア・災害の時・サブ冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫。
大容量10L、車載も対応の2電源対応。
温度設定-20℃°〜20℃まで設定可能。
フタ開閉の方向が変更可能。

用途AC/DCの2WAY電源で、自宅・車内での使用が可能。 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)7.3 ブラック 高さ(mm)275 奥行(mm)325 容量(L)10 間口(mm)485 消費電力(W)55 電源コード(m)AC:2.1、DC:3.5
注意
※冷却方式:コンプレッサー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
車中泊やキャンプ等に。
製造業

環境によっては-20℃まで冷えるのはなかなか難しいようですが
-15℃くらいまでは夏場でも冷えますし、消費電力も思っていたより
少ないです。
0℃くらいまでの冷蔵であればポータブル電源でも動かせますし
使い方によってはとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする