着用画像1
セルヴァン
セルヴァンの 衣服関連
セルヴァンの 衣類 利用者用
セルヴァンの インナー 利用者用
メンズゆったりニットトランクス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1セット)
注文コード
13917149
品番
050110004
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
トランクスのゆったり感とブリーフの安心感がひとつになりました
用途
伸縮のあるニット素材とトランクスのゆったり感でリラックス効果抜群です。伸縮性があり体に馴染む綿混ニット素材を使用しています。3色展開なので普段使いにぴったりです。
色
3色組 LL
混率(%)
身生地:ポリエステル65・綿35 ゴム部分:ポリエステル100
ウエスト(cm)
94〜104