INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 接着剤
INAX(LIXIL)の 建築用
INAX(LIXIL)の 壁/天井用
外装壁タイル用Rプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
13919299
品番
(JR)F-PM900
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
10缶/ケース
成分
溶剤系
材質
アクリルシリコン
質量(kg)
0.9/缶、11/ケース
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ