SILVER STONE(シルバーストーン)
SILVER STONE(シルバーストーン)の PCパーツ
SILVER STONE(シルバーストーン)の その他PCパーツ
SilverStone ケーブル CPU05 SST-CPU05G-500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13921261
品番
SST-CPU05G-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
USB 3.1 Type-Cオス-USB Type-Aメス
ナイロン編み込み被覆ケーブル
アルミニウム構造のコネクタ
OTG機能対応
コネクタ
USB Type-Cオスx 1 (ホスト)
USB Type-Aメスx 1 (ターゲット)
仕様
USBバージョン:USB 3.1 Gen 1
材質
ナイロン編み込み
寸法(mm)
68.5 (W) x 140 (H) x 35 (D)
色
ゴールド
質量(g)
28
ケーブル長(m)
0.5 (1.65 ft)
型番
SST-CPU05G-500
RoHS指令(10物質対応)
対応
転送速度(Gbps)
USB 3.1 Gen 1最大5