仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm
拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青
HDDアクセスx 1: 緑
LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部
3.5×8
2.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1
USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフ
システムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mm
GPUホルダー付きの幅:116mm
GPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm
その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。
※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。
冷却システム前面:120mm x 3
背面:80mm x 2