曜日別特売
a3400020 人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ 13921830

a3400020 人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ 13921830
a3400020 人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ 13921830
a3400020 人感センサー付LED電球3個組 ファミリー・ライフ 13921830

人感センサー付LED電球3個組

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
電球色
光色電球色
内容量1セット(3個)注文コード13921830品番a3400020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

人感センサーLED電球で省エネ!
人を感知して自動点灯し約70秒間後に消灯!
広範囲を明るく照らす。
頻繁に行き来する玄関や廊下等の消し忘れ防止に。人が近づくと点灯、人がいなくなると消灯。
トイレ・廊下・玄関

仕様演色性:Re84.6(昼光色)・Re81.1(電球色)材質アルミニウム・PC・PBT電球色質量(g)1個:(約)42定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)8.2定格入力電流(A)0.125寿命設計寿命:約40000時間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)1個:(約)6×6×10.8照射角広配光タイプ光色電球色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: トイレ、洗面所など
建設業・工事業

明るさセンサーの表示がなかったので買いましたが、実際にはついており使用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする