2989.jp+ ムーンダスターNFーEX 2段

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13928679 品番-
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
照明器具のホコリ払いに
サッシ溝のお掃除に

用途手の届かない家具・エアコンなどのホコリ払いに。カーテンレールのホコリ払いにも。 材質穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール、ハンドル:アルミ合金、スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、グリップ:ポリエチレン、ポリプロピレン(抗菌加工) 質量(g)353 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×1375〜2030 伸縮範囲(cm)138〜203 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
清掃
福島タカラ電気工業株式会社 様

以前使用していたものが壊れてしまった為、購入。
棒の長さ調節部分はしっかりしていて折れにくい。
先端部分は思ったよりも毛のボリュームが無かった。
高いところの蜘蛛の巣とりように購入したので取れれば問題ないですが。

対象商品:
13928679
2020-01-06
用途:
高所照明や器具の清掃
株式会社吉田製作所 様

同系の3種類を購入し比較した結果
「ホコリの吸着」及び、使用後の「水洗い」など総合的に良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする