CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ本体
2989.jp+ ムーンダスターFーEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13928688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
静電気でホコリをキャッチ。ヘッドの角度が変えられるので掃除場所にしっかりフィットします。
照明器具のホコリ払いに
サッシ溝のお掃除に
材質
穂:ポリプロピレン(抗菌加工)、芯:ポリプロピレン:、ヘッド:ABS樹脂(抗菌加工)、ポリアセタール
質量(g)
109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×570
首振角度(°)
0〜180
繰り返し・詰め替え
対応