Daily Clean ハンドフイトルF スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13928925 品番-
参考基準価格(税別)¥658 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

水を使わずサッと一拭き。

適合本体4903180177837 材質組成繊維、アクリル 質量(g)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×140×10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13928925
2023-05-16
用途:
展示自転車の清掃
卸売・小売業

商品を展示していると、そんなに長期でなくてもホコリ等がたまります。お客様にお渡しする時にさっとひと拭きすると、ホコリ等がとれて、とても気持ち良くお渡しできます。その他、店内の清掃でも、簡単にすばやく取り出せて活躍します。スペアがある事も経済的でとても良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする