バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13929677 品番NO2706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。
3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。
充電コードを本体から取り外すことが可能。
充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)
バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。
充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。
充電状態をランプでお知らせ。
各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)
防塵設計(IEC規格 IP50適合)
バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V〜DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
幅広いバッテリーの種類と容量に対応。

バッテリー容量(Ah)2.3〜30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 消費電力(W)30(充電時) 出力電圧(V)DC14.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97 コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能IP50(IEC規格)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
充電用として使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッテリに負荷を掛けず充電が、出来ると思っています、微電流による充電、
バッテリーがどれくらい持つか、楽しみです。

2025-06-08
用途:
充電用
建設業・工事業

操作がわかりやすく、値段も安いので満足ですが、もう少し値段上がってよいので電圧計内臓だともっと嬉しいです。

2024-09-27
用途:
冬季間のバッテリー保護
自動車・二輪車・自転車関連業

降雪地のため冬季間のバイクのバッテリー保護に使用。
繋いだまま一冬を越します。
春にはバッテリーの心配もなくエンジン始動できます。
バイクの台数分だけ用意しています。

2人が参考にしています
対象商品:
13929677
2022-08-24
用途:
取り換え用
一般財団法人尾道海技学院 様

同様のものを使用中に破損させてしまったので、入れ替えしました。
車体に配線しておけば、ワンタッチで充電できるのが気に入ってます。
うちは3台ともこれで賄ってます。

対象商品:
13929677
2022-11-08
用途:
バッテリー充電
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて使いやすくてコスパいいです。
付属の充電コードをバッテリーに常時接続できて便利です。

対象商品:
13929677
2022-09-06
用途:
原付バイクのバッテリー充電
建設業・工事業

単純で分かりやすい
コードも長めで良い
値段も安くてうれしい

1人が参考にしています
対象商品:
13929677
2022-05-06
用途:
バイクメンテナンス

これは便利、車両側に配線をつないでおけば、家庭電源からいつでも充電できる。車両側の配線が接続用と簡易用(クリップ)の2種類があるので使い分けができる。LEDの点滅状態で充電状況が分かるので誰でも簡単に充電状況が確認できる。車両側の配線カプラーに防水用のキャップがあるので良い作りだと思う。

対象商品:
13929677
2022-04-14
用途:
バイク保管時のバッテリー維持に
その他業種

リピート購入です。
今使っている他社製品のバッテリー維持の機械が不安定なためこちらを購入。
利用車両はMT-09トレーサー。

他の車両でGROMで1年以上利用していて問題なく使用できているのでリピート購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする