日立
日立の 空調/換気関連部品
日立の エアコン本体
日立の ルームエアコン
住宅設備用エアコン AJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13931280
品番
RAS-AJ28R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
適合
10畳程度
その他
APF:5.7、高低差(m):【冷媒配管】15以下
長さ(m)
【冷媒配管】30以下
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【暖房】930【冷房】850
適合配管径(Φmm)
接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.52
芯数
接続:3芯
省エネ基準達成率(%)
86
冷房能力(kW)
2.8(0.3〜3.3)
暖房能力(kW)
3.6(0.2〜4.6)
期間消費電力量(kWh)
929
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません