日立
日立の 空調/換気関連部品
日立の エアコン本体
日立の ルームエアコン
住宅設備用エアコン AJシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13931298
品番
RAS-AJ40R2(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合
14畳程度
その他
APF:4.9、高低差(m):【冷媒配管】15以下
長さ(m)
【冷媒配管】30以下
電源(V)
単相200
消費電力(W)
【暖房】1480【冷房】1430
適合配管径(Φmm)
接続:【液側】Φ6.35【ガス側】Φ9.52
芯数
接続:3芯
省エネ基準達成率(%)
74
冷房能力(kW)
4.0(0.5〜4.5)
暖房能力(kW)
5.0(0.6〜7.3)
期間消費電力量(kWh)
1544
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません