Dr.HOWS オミジャ マルチパン20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13933459 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

鍋にもフライパンにもなるマルチパン。焼く、炒める、煮るの調理がこれひとつで可能。
つるつるのセラミックコーティングを施したオイルロード。パンの内側に細かいオイルロードがあり油を落とすと隅々まで油が広がります。
重さ約538gととっても軽くて調理がラク!

材質本体:アルミニウム(セラミックコーティング)、取っ手:天然木(マホガニー) 寸法(mm)370×217×80 マスタード サイズ(cm)20 表面処理セラミックコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする