アスベル
アスベルの 料理道具
アスベルの まな板・解凍ボード
アスベルの まな板立て
Nポゼ ステンまな板スタンド(トレー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13933520
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
まな板3枚を収納・水切り可能。シンクに水滴が落ちないトレー付き。
材質
本体:ステンレス鋼、トレー:PS、脚ゴム:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
262×94×142
色
シルバー
収納枚数(枚)
3