和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
メガフッカNEO IH対応フライパン 20cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13933705
品番
RB-1744
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
多彩にこなせる!鍋のように使えるフライパン。液だれしにくい注ぎやすい大きな注ぎ口。
材質
本体:アルミニウム合金・内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)・外面:焼付塗装・底面:ステンレス鋼・ハンドル:フェノール樹脂/ナイロン
寸法(mm)
220×385×115
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)・外面:焼付塗装