DL-70906 デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948055 DL-70906 デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948055 DL-70906 デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948055 DL-70906 デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948055 DL-70906 デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド 13948055

デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13948055 品番DL-70906
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。

用途運転時の録画に。 仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画 セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2 材質ABS樹脂 質量(g)190 角度(°)撮影:100 寸法(cm)約35×8×3.5 バッテリー容量(mAh)150 モニターサイズ2.8インチ microSDカード8GB〜32GB(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする