DL-90922 デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知 デジタルランド 13948089 DL-90922 デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知 デジタルランド 13948089 DL-90922 デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知 デジタルランド 13948089 DL-90922 デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知 デジタルランド 13948089

デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13948089 品番DL-90922
参考基準価格(税別)¥8,980 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。

用途トラブルや事故時の証拠撮影に。 セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1 材質ABS樹脂 質量(g)87 電源(V)DC12 寸法(cm)約11×7.8×3 保証期間商品購入後3か月以内 撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚 録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分 液晶モニター4インチ 画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万 microSDカード8GB〜32GB Class10以上(別売)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする