PUMA
PUMAの バッグ・キャップ
PUMAの バッグ
PUMAの ボストンバッグ
プーマ ダッフルバッグ 35L ボストン ジム トレーニング フィットネス 部活 遠征 合宿 クラブ 旅行
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ネイビー
注文コード
13948746
品番
091143
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボストンバッグ
用途
部活・遠征・ジム・旅行
仕様
【1】両方向へ開閉するメインコンパートメント【2】片側ファスナー式コンパートメント【3】シューズインレイ付き【4】フラットサイドジップポケット【5】片側メッシュポケット
色
ネイビー
容量(L)
35
混率(%)
本体/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、メッシュ/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル(ポリウレタンコーティング)100%、底/ポリエステル(TPEコーティング)100%