薄型弁当箱 抗菌フードマン800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13953716 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガッツリ食べたい学生や男性に

材質[本体]PP、[蓋]PP、[パッキン]熱可塑性エラストマー 高さ(mm)35 質量(g)365 縦(mm)210 横(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする